曜日別特売

のぼり フライドポテト

のぼり フライドポテト - P・O・Pプロダクツ
(1件のレビュー)
材質ポリエステル文字内容フライドポテト縦(mm)1800横(mm)600ふち仕上三巻補強生地ポンジ内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
010325782898
2,800
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01032578
2015-11-17
用途: 店舗の外での告知に使用
合同会社RYU'Sカンパニー

当店のポテトは常に揚げたてを提供し、常連のお客様には好評でしたが、より多くの人に宣伝したいと思っていた所で、サイトの中を色々
探していたら、当店の商品イメージにピッタリの、
こののぼりを見つけ、取り寄せました、
『外の、のぼり見たんですけどポテト下さい。』と言われることが
増えてきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする