曜日別特売

のぼり パン

のぼり パン - P・O・Pプロダクツのぼり パン - P・O・Pプロダクツ
(1件のレビュー)
材質ポリエステル文字内容焼きたて パン縦(mm)1800横(mm)600ふち仕上三巻補強生地ポンジ内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01032657190
2,800
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
010326662152
2,800
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01032657
2018-05-15
用途: 店前に旗をたてた
Bon Gout

普通に良いです。値段が決め手でした。私の知る範囲では何処よりも安かったです!またリピートすると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする