曜日別特売

E木製サイン 両面 営業中/準備中

E木製サイン 両面 営業中/準備中 - P・O・Pプロダクツ
(1件のレビュー)

両面に異なる内容でお客様にご案内します。
木肌の温もりと筆文字のデザインで書かれた店主の気持ちを代弁するような言葉は、お客様に親しみやすさと活気を伝える演出をします。
一般的なサイズでお店のサインに向いています。

材質木製文字内容(表面)心を込めて営業中、(裏面)心を込めて準備中仕様(吊り下げくさり)あり厚さ(mm)20サイズ縦(mm)400横(mm)150内容量1枚
注意
※付属のくさりでつるす場合にはサイン下に支えが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
010328242566
3,200
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01032824
2024-07-12
用途: 休憩時やオープン時
飲食業

表裏で案内看板になっていて便利 大きさも厚みもありしっかりしていて風で飛ばない重みがあり使いやすそうです チェーン部分も強度があって安価なのに思っていた以上に使い勝手が良さそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする