P・O・Pプロダクツ
のれん らーめん/赤黒
材質
綿
文字内容
らーめん
タイプ
共チチ
縦(mm)
600
横(mm)
1700
生地
天竺木綿
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01032928
1122
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください