のれん そば

のれん そば - P・O・Pプロダクツ
(2件のレビュー)
材質綿文字内容そば 味自慢タイプ共チチ縦(mm)600横(mm)1700生地天竺木綿内容量1枚
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
010329641131
8,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01032964
2017-04-20
用途: 店舗のれん

生地の質感、染めの発色など値段以上の充分な商品で、大変満足てしおります。

対象商品 : 01032964
2015-11-08
用途: 店前ののれん
飲食業

発色も良く、思っていたよりキレイでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のれん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする