曜日別特売

のれん うどん・そば

のれん うどん・そば - P・O・Pプロダクツ
(1件のレビュー)
材質綿文字内容味自慢 うどん・そばタイプ共チチ縦(mm)600横(mm)1700生地天竺木綿内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
010329737575
8,500
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01032973
2024-01-03
用途: 露天
はなび屋飲食業

いまいち うどんのどの字が分かりづらい。生地が軽過ぎる。この値段にしては高い。皆に笑われた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のれん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする