P・O・Pプロダクツ
カウンターのれん 生成天竺 無地
店内のカウンターの上に設置するだけで、お店の雰囲気も格段に美しくなります。
材質
綿
タイプ
共チチ
縦(mm)
300
横(mm)
1750
生地
生成天竺木綿
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01033138
2462
¥
5,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください