P・O・Pプロダクツ
半間のれん 生成天竺 無地
お店の入口やトイレなどの境目にぴったり。
材質
綿
タイプ
共チチ
縦(mm)
1200
横(mm)
850
生地
生成天竺木綿
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01033192
2465
¥
8,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください