P・O・Pプロダクツ
デザイン提灯 たこ焼き
サイズ
9号
材質
塩化ビニール
文字内容
たこ焼
縦(mm)
520
横(mm)
Φ240
印刷
2面
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01033262
9085
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください