(10件のレビュー)
タンク容量(L)16適合ポール外径(Φmm)22~25仕様注水式、差込口ねじ式材質ポリエチレン・ポリプロピレン質量(kg)1.2高さ(mm)300内寸法(mm)(差込筒口)Φ25縦(mm)400横(mm)400内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01033427589
3,600
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01033427
2021-12-02
用途: 店先ののぼりの設置
不動産業

使っていた物が劣化したため買換え。
重めの16キロタイプで多少の風には不安はない。
水を入れる穴がやや小さい為シャワーノズル付きのホース
で給水する場合、水はねで苦労する羽目になる。

1が参考にしています
対象商品 : 01033427
2021-02-12
用途: 店舗の入り口にのぼりを立てるため
サービス業

軽いのが一番です!
設置に手間がかからず、しまっておくのも楽です。

1が参考にしています
対象商品 : 01033427
2021-02-14
用途: 旗たて
サービス業

風の強い日もしっかり旗を支えてくれてます。助かってます。

対象商品 : 01033427
2019-09-16
用途: のぼり旗の掲示
その他業種

旗と竿の重量をしっかり支えられている。
現在は屋内で使用しているが、プラスチック素材もしっかりしており
屋外でも問題なく使用できそう。

対象商品 : 01033427
2018-11-26
用途: 各イベントにのぼりを立てて啓発してます。
医療・福祉・介護関連業

いつもはガムテープで貼ってました。早く買うべきでした。

対象商品 : 01033427
2018-03-05
用途: お店ののぼりに使っています。
医療・福祉・介護関連業

以前から使っていますが、酔っぱらいに破壊されたので追加で購入しました。
デザインもシンプルで安定性も問題なく気に入っております。

対象商品 : 01033427
2017-11-21
用途: 店舗の旗を立てています
卸売・小売業

2台購入しました~水を一杯に入れなくても大きめのベースなので安定感もあるし持ち運びの出来る把手もあるので良かったと思います

1が参考にしています
対象商品 : 01033427
2017-05-22
用途: あいさつ運動ののぼりを立てる
ケイ・アイ化成株式会社製造業

今まで使用していたものは、風が強い日に倒れてしまいましたがこれなら大丈夫です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする