曜日別特売
(1件のレビュー)

角や隙間にもぴったり置ける角形のデザインで、重量がある20L設計。省スペースなのに風に強い安心のポール台です。
小石や砂を足して入れることでさらに重量を増やすことも可能です。
持ち運びに便利な取手付き。

タンク容量(L)20適合ポール外径(Φmm)22~25仕様注水式、差込口ねじ式材質ポリエチレン・ポリプロピレン質量(kg)1.2高さ(mm)290耐荷重(kg)1.5内寸法(mm)(差込筒口)Φ26縦(mm)430横(mm)430内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
010334454244
4,200
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01033445
2016-10-03
用途: 標識を立てるため
株式会社エムビーエスサービス業

標識のポールをロックするねじ部が締め付けるとバカになる。
他社品のロック部を流用して補っているが、残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする