曜日別特売

注水式ポール 30L

注水式ポール 30L - P・O・Pプロダクツ
(3件のレビュー)

風の強い場所には安心の30Lタイプを。
水を満水まで注水していただくと30L入り、安定感があります。風の強い場所や、しっかり支えたい場合にご使用ください。

タンク容量(L)30適合ポール外径(Φmm)22~25仕様注水式、差込口ねじ式材質ポリエチレン・ポリプロピレン質量(kg)2.35高さ(mm)290内寸法(mm)(差込筒口)Φ26縦(mm)480横(mm)480内容量1台
注意
※キャップは完全に緩めてから差し込んで下さい。
完全に緩めずに差し込むと破損等の原因となる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
010334544243
5,700
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01033454
2023-09-01
用途: 屋外作業時

芯棒のポールを押さえるフィン(?)が締め込み部分と一体成型で薄い構造となっているため、
フィン板の根元が破損しやすくなっており到着時点で破損があり返品し別商品を購入しました。返品時の対応は迅速であった星2としました。

対象商品 : 01033454
2022-07-02
用途: 駐車場ののぼりを立てる時
合同会社遊'sプランニング飲食業

たっぷり水が入って重量感も申し分なく、風の強い当地域でも気兼ねなくのぼりがさせる。
ただ、中央部の接続にイマイチ感があり、5-56を使ってねじ込みました。

対象商品 : 01033454
2022-06-15
用途: アーチの作成時
バルーン工房DECOBA卸売・小売業

一般に安く売っているベースでは風が強いと倒れてしまいますがコチラのベースならしっかり重さを出せて安定しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする