けずっ太郎 スリム アルミハンドル

けずっ太郎 スリム アルミハンドル - ドウカン
(5件のレビュー)

木柄より約25%軽量化できました。
雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。
屋外に放置しても柄が曲がることがありません。
狭い株間を軽くサクサク。女性も楽に除草作業。

全長(mm)1470質量(g)460刃幅(mm)105柄長さ(mm)1350適合替刃DK-801K、DK-817K内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01046973DK-806
4,850
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: 楽陳 便利
民宿 セルヴィサービス業

ひざを悪くして草取りにかがむ事ができず、困っていた所に目に止まったけずツ太郎
立つたままで草取りが出来て便利
ただ、草が長いのは取れず・・
短いうちの草取りには最適

対象商品 : 01046973
2020-07-23
用途: 庭の草取り
吉鳥飲食業

なかなか便利です。腰を落とさずに草掻きができます。タンポポ等根の張ってる草にはちょっと厳しいかもしれません。
買って良かった商品です。

対象商品 : 01046973
2019-07-10
用途: 野菜や花の株間の雑草取り
農・林・水産業

株間の雑草取りを野菜や草花に傷つけずに、しかも立ったままできる優れものです。

対象商品 : 01046973
2019-05-23
用途: 畑の除草作業
農・林・水産業

こんな良い物他には無い!細かな草が多いほど
実力を発揮して楽しい、早い、楽で言うことありません

対象商品 : 01046973
2018-03-17
用途: 除草
農・林・水産業

除草作業がとても楽になりました。ワイドも欲しくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする