けずっ太郎 ジャンボ アルミハンドル

けずっ太郎 ジャンボ アルミハンドル - ドウカン
(6件のレビュー)

木柄より約25%軽量化できました。
雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。
屋外に放置しても柄が曲がることがありません。
白ネギなどウネが高く広い場所はジャンボで一気に。

全長(mm)1515質量(g)600刃幅(mm)220柄長さ(mm)1350適合替刃DK-802K内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01047007DK-809
5,780
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01047007
2024-02-25
用途: 結構幅広い
その他業種

草取り、ラクしたくて買ったけど手に取ったら思ったより大きいので、その分力を入れて押さないといけなかった。

1が参考にしています
対象商品 : 01047007
2024-05-20
用途: 畝間の雑草駆除
その他業種

とても軽く疲れない。 刃もよく切れてストレスが無い。

対象商品 : 01047007
2020-07-12
用途: 無農薬水田の除草に
その他業種

田植後の除草作業用に購入。
刃が細かくて浅いので、根を出し始めた雑草予防に役立ちました。
柄が長いので身体もとってもラクです。

1が参考にしています
対象商品 : 01047007
2020-03-14
用途: 露地野菜栽培
建設業・工事業

①刃の素材が不満です。塗装が剥がれたら、サビサビ!!になりそうです。鋸刃は研げないが反対側は砥石で研ぐつもりです。
②刃を交換すると同時に刃を押さえてるロック式ナットも交換しないと刃の固定に不備が出そうです。

5が参考にしています
対象商品 : 01047007
2019-03-25
用途: 庭の雑草とり
サービス業

今まで使っていたものと比較してもとても使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 01047007
2018-03-23
用途: 畑の草削りに
金融・保険業

全体的に、軽すぎて無駄な力を使ってしまいます。削りにくい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする