曜日別特売

けずっ太郎 角刃コーナー

けずっ太郎 角刃コーナー - ドウカンけずっ太郎 角刃コーナー - ドウカン
(2件のレビュー)

土に喰い込みがよくまた、土がつきにくい薄刃採用。
1本で2つの作業ができる違いのある刃先の上刃(のこ刃)・下刃(平刃)。
株元ギリギリの雑草をシャープに狙う鋭角の刃の角。平刃の左右コーナーを使い分け、株(苗)のキワぎりぎりまで除草できます。

全長(mm)1470トラスコ品番770-0296質量(g)620刃幅(mm)120柄長さ(mm)1350適合替刃DK-817K内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01047034DK-817
5,150
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01047034
2017-08-10
用途: 草取り
その他業種

隅々まで草がとれます。ウッドが本格派の証しです。使い勝手良いし、手に馴染みます。丸も持ってますが、これで無敵です。皆さんに進めます。

対象商品 : 01047034
2016-07-30
用途: 農作業、作物の株間の除草
浅見製作所

立ったままで作業でき、切刃が直角に曲げて有るので作物の株元まで寄せて除草できる。乾いたさらさらの土で草丈が短い状態なら土に1㎝ほど食い込ませて引くと土が動かず除草できるので、草丈が伸びる前に使用した方がよい。(両刃で条件により使い分けが出来る様になっている。時々ダイヤモンド砥石等で研磨する様にすると良いみたい)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする