曜日別特売

ほり次郎 アルミ柄

ほり次郎 アルミ柄 - ドウカンほり次郎 アルミ柄 - ドウカンほり次郎 アルミ柄 - ドウカンほり次郎 アルミ柄 - ドウカン
(4件のレビュー)

土を起こす。土をならす。溝を掘る。草を集める。4役をこなす畑の働きもの三角鍬。
軽く扱いやすいアルミ柄。腰を曲げずに作業できるロングサイズの柄は楕円形です。
刃先は、お手入れ簡単。サビに強いステンレス刃です。

全長(mm)1490柄長さ(mm)1360刃幅(mm)130刃長(mm)240トラスコ品番770-0253質量(g)850内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01047138DK-807
7,250
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,700/税込¥1,870
北海道地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1につき¥2,700/税込¥2,970
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-06
用途: 農作業

このカテゴリでは強度、ユーティリティで群を抜いていると思います。荒地で使用しているため、消耗が早く、先端部分だけの販売が可能ならお願いします。

2が参考にしています
対象商品 : 01047138
2020-12-01
用途: 除草
緑シテイクリ-ンその他業種

数年前から愛用しています。他の物とは比較にならない優れもの、ガガっと除草出来るの見ていたお客様が欲しいと今回は代理で購入しました、自分も来シ-ズンには再度購入します。流石に頻度が高いと擦り減って能力が落ちています。長いので植木の隙間にも手軽に入り助かります。

対象商品 : 01047138
2019-10-30
用途: 庭の手入れ

ギザギザの刃が付いているので、庭の小さな雑草の処理が簡単に出来ます。アルミ柄なので軽く、作業がはかどります。

対象商品 : 01047138
2019-04-20
用途: 草取りや溝掘り
その他業種

軽く柄も長いので使いやすい。三角形がもう一回り広ければ作業効率が更にアップすると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする