ほり次郎 木柄

ほり次郎 木柄 - ドウカンほり次郎 木柄 - ドウカンほり次郎 木柄 - ドウカンほり次郎 木柄 - ドウカンほり次郎 木柄 - ドウカン

土を起こす。土をならす。溝を掘る。草を集める。4役をこなす畑の働きもの三角鍬。
滑りにくく手に馴染む国産椎の木柄を採用。ロングサイズで腰の負担を軽減します。
刃先は、お手入れ簡単。サビに強いステンレス刃です。

全長(mm)1460柄長さ(mm)1350刃幅(mm)130刃長(mm)240質量(g)1000内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01047147DK-808
7,680
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする