移植スコップワイド280は、ブレードの幅が広く沢山の土がすくえるため、特にやわらかい土の移植に適しています。
移植スコップシャープ310は、ブレードが長くシャープにとがり、船底形状にすることにより、移植スコップワイド280と比べ一層強力にしています。特に固い土を掘り起こすのに適しています。
ブレードはステンレス製で錆びにくく、また熱処理してあるので硬くて丈夫です。
ブレードの厚みが薄いため、土に食い込みが良いので楽に作業をしていただけます。
樹脂にグラスファイバーを使用しているため、首の部分が折れず非常に丈夫です。
ブレードに目盛りがついているため、球根植え等に大変便利です。



モンブランとチキチの同様のスコップを同時に買ってみた。私にはシールの貼り方が違うだけで、製造元は、全く同一メーカーの様に思える。シールを剥せば、見分けがつかない。製品はしっかりと作られていると思います。固めの土を掘るのに頼もしい。今回、チキチの物も買ってあり、庭の別の場所に保管して、利便性良く使いこなしたい。
兎に角丈夫です。大きな石に当たっても傷一つ付きません。薄い刃なので土に刺さり易くでも丈夫。握りの形状が凄く良く手が疲れません。凄く長持ちししそうですが、壊れたらまたこれを買います。
以前ホームセンターで購入して気に入ってたのですが、モノタロウさんであったのでよかったです。手に馴染む感じがいいんです。
混みあってきたスイセンの球根を掘り上げようとして100均の移植ゴテを二本ダメにしたので、いろいろ探してみた結果、このスコップにたどり着いた。使ってみて大正解。細身のブレード部分が気持ちよく土の奥まで刺さり、グイっとねじってもグラスファイバーの柄はびくともしない。おかげで球根を傷つけることなく楽に掘り上げることができた。快適です。
今までのスコップだと柄の部分に土が入り込んで取るのに大変でしたが、これは穴がないので気にしないで使えます。
買って良かった