長柄草削り半月ギザ刃

長柄草削り半月ギザ刃 - MontBlanc(モンブラン/清水製作所)
(7件のレビュー)

柄が長いので腰を曲げず楽に作業が出来ます。
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
長柄草削り半月ギザ刃は、ギザ刃であらゆる雑草を根から起こして簡単に抜けます。

全長(mm)1265刃幅(mm)150材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0103618435014
2,800
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01036184
2022-04-27
用途: 草刈
ワン

草刈の使用しますが、ヘッドの軽さがいまいちだと感じます。又これでは草が安易に取れません。

対象商品 : 01036184
2021-12-07
用途: 畑の草刈り
農・林・水産業

短い草は、軽くて簡単にとれる
大きい草は、ちょっと無理かな
でも、持ち手も長さが丁度良く使いやすい

1が参考にしています
対象商品 : 01036184
2019-08-16
用途: 草取り
その他業種

悪くはないのですが、刃が同メーカーの「根こそぎ一番」でしたら、斜め
使いも使い易くなると思います。

4が参考にしています
対象商品 : 01036184
2018-08-18
用途: 草取り
その他業種

足腰が痛くて座って草を採ることが難しい年寄りでもこれを使えばラクに草取りをすることが出来ました。

2が参考にしています
対象商品 : 01036184
2018-09-27
用途: 草刈り
かっぱ社農・林・水産業

柄の長さが、特に気に入っています。ギザ刃が雑草を根元から引き抜くのに、大いに役立っています。軽くて扱いやすい商品ですが、刃にに抜いた草が絡みつくのが、やや難点です。

1が参考にしています
対象商品 : 01036184
2014-07-30
用途: 草取り

軽くて細かい所まで
立って作業出来るので楽です。ただ先がすぐ
目詰まりするのが、残念です。

2が参考にしています
対象商品 : 01036184
2014-06-19
用途: 畑の草取り
農・林・水産業

軽くて作業は楽ですが、硬い通路の根がしっかり張っている草は取れません。また何度もゴリゴリやるとギザ歯に葉のゴミがどんどん詰まりそのゴミを取りながらやるので余計な手間が掛かります、やりやすい場所は柔らかい土の所に生えたまだ根の張っていない草ならば大丈夫かな。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする