曜日別特売

長柄三角ホー普及型

長柄三角ホー普及型 - MontBlanc(モンブラン/清水製作所)
(21件のレビュー)

柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。また軽量タイプですので片手でもご使用戴けます。
刃と柄の接合部分はリベットで止めてありますのでがたつきません。
刃部は全身総焼き入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップは手にフィットしてゆるみません。

全長(mm)1060刃幅(mm)75材質(グリップ)軟質塩ビ材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0103619335015
2,100
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-01
用途: 庭掃除用
有限会社 丹京屋卸売・小売業

実際は墓地掃除用にと思いましたが 小さすぎ 庭掃除にしました それなりの効果はあったようです

2024-09-30
用途: 家庭菜園
サービス業

手の届かない所など、ちょっとした草取りに便利です。

対象商品 : 01036193
2022-12-02
用途: 庭雑草除去
その他業種

けっこう力が要ります。かがまなくていいのはいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 01036193
2022-08-15
用途: 雑草とり最高
有限会社 笠井建築設計サービス建設業・工事業

楽に雑草がとれていいもの買いました。長いので腰に負担がなく使いやすい

対象商品 : 01036193
2022-06-15
用途: 畑の除草作業
ぷりんと博士

軽く適度な長さなので、立ったまま除草作業ができ非常に楽です。汚れもつきにくくとても満足しています。

対象商品 : 01036193
2022-05-14
用途: 畑作業
Sazato 和香サービス業

小型の三角ホーが役に立つので柄の長いのも買ってみました。届いた時に驚くほど軽くてビックリ。先が想像よりも小さかったかな。

2022-07-11
用途: ネギ溝の除草
農・林・水産業

10㎝長さがもう10㎝あると腰を曲げないでよいとおもいます。

対象商品 : 01036193
2021-05-05
用途: 畑に
教育・研究機関

軽くて使いやすいです。長く使えそうです。大切にします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする