曜日別特売

ミニクマデ

ミニクマデ - MontBlanc(モンブラン/清水製作所)
(4件のレビュー)

使用場面にあわせて、先の幅を調節できます。蝶ボルトをゆるめパイプにそってスライドさせます。位置が決まれば蝶ボルトを締めて固定して下さい。
ステンレス製でさびに強く、強度もあります。また線形が小判型になっている事により、絡みにくく、しなやかで弾力性があります。
従来品より軽い為長時間の作業でも疲れにくく、落ち葉や枯葉等庭掃除に大変便利です。
ミニクマデは伸縮式で収納時はコンパクトに収まり場所をとりません。

材質線/ステンレス鋼、固定具/ナイロン(グラスファイバー入り)全長(mm)635材質(グリップ)エラストマー樹脂先端形状先が小判型で絡まない材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)最大幅(mm)260材質(金具)ステンレス鋼内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0103623635018
2,000
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01036236
2025-01-17
用途: 剪定のゴミの掃除に使用
建設業・工事業

熊手の広がりを調整できるので便利。狭い所の掃除で無理くりつっこむと先が折れる事がある

対象商品 : 01036236
2020-07-26
用途: 庭の清掃
医療・福祉・介護関連業

しっかりしてとても使いやすいです。狭い所でもつかいやすいです。

対象商品 : 01036236
2020-02-05
用途: 庭木剪定後の残材処理・掃除
運輸・通信業

適度なサイズで軽くて丈夫。大変使いやすいクマデです。使い終わったらコンパクトに収納できます。今までは竹製の小型クマデを使っていました。強度がないので補強して使用 それでも折れたり壊れるのでしばらく使用して使い捨てでした。がこれに変えて正解です。

対象商品 : 01036236
2017-05-20
用途: 植木の刈り込み後の、掃除
建設業・工事業

狭い場所で、活躍できました、今度大きいのを購入しようと考えています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする