曜日別特売

草取りスクレーパー

草取りスクレーパー - MontBlanc(モンブラン/清水製作所)
(3件のレビュー)

ギザ刃は、コンクリートやタイル等のすき間の雑草を抜くのに便利です。
横の刃は、ブロックや壁際の雑草を切るのに便利です。
前の刃は、コンクリートやブロックに生えたコケを削るのに便利です。

全長(mm)190刃幅(mm)25柄長さ(mm)90材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)刃物工具鋼(クロームメッキ仕上)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0103632435025
900
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01036324
2023-06-13
用途: コンクリートのすき間の雑草を抜き

商品説明に「ギザ刃は、コンクリートやタイル等のすき間の雑草を抜くのに便利です。」とありますが、刃が薄いので、抜けずに切れます。
切れた雑草を回収する事になるので、抜くの表現はどうかな?

対象商品 : 01036324
2017-04-26
用途: 雑草除去

アスファルトの隙間に生える小ぶりな雑草除去に使ってます。軽くて邪魔にならず中々良いです。

対象商品 : 01036324
2017-10-29
用途: 草刈り、
大橋昇税理士事務所サービス業

ホーマックで似たようなものが200円以下でうっていて、そちらが使い勝手よい。御社のは、ちゃちい感じ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする