らくらく片手フルイ

らくらく片手フルイ - MontBlanc(モンブラン/清水製作所)
(12件のレビュー)

草取りをした後の草と土の選別に。
両手でふるうのではなく、片手でふるうので手軽で簡単に使用できます。
スコップ形状になっていますので、抜いた草をすくい取ってそのままふるえます。
フルイ部にステンレス鋼を使用していますの錆にくいです。
グリップは手にフィットし力が入りやすく疲れにくい形状です。

用途落ち葉のそうじ、プランター等の土の入れ替え時の土ふるいに。材質フルイ部/ステンレス鋼幅(mm)152全長(mm)250呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)(約)21mm×9mm材質(柄部)軟質塩ビ内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0103645535034
1,600
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01036455
2024-07-27
用途: 猫様のトイレ掃除に

市販のトイレスコップだと目が細かすぎるのと小さいので大きめのものがほしくて購入。
モノタロウさんのトロ舟とセットで使うと( ´∀`)bグッ
目がちょうどいいので鉱物系の砂を使ったトイレ掃除が捗ります

1が参考にしています
対象商品 : 01036455
2022-03-14
用途: 庭の砕石の掃除。
建設業・工事業

大型犬が庭を走り回って獣道ができてしまうので、「らくらく片手フルイ」で砕石をすくって、獣道普請しました。スコップよりも作業が楽でした。

1が参考にしています
対象商品 : 01036455
2022-06-03
用途: 日頃の庭掃除や鉢植えの植え替え時。

軽くて使いやすいので、重宝しています。もう少し大きいものも欲しくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 01036455
2021-07-08
用途: 粒状のもののフルイ
教育・研究機関

当方の目的に対してはサイズが小さいので,より大きいものも提供していただけると助かります.また,他の目の粗さも設定があると助かります.

1が参考にしています
対象商品 : 01036455
2021-03-13
用途: 花壇やプランター の土作り時に
サービス業

コンパクトで使い易い。細かい根の除去作業が簡単に。

1が参考にしています
対象商品 : 01036455
2018-11-15
用途: ガーデニング
フラワーショップ メープル卸売・小売業

花壇の土の掘り起こし後、根っこ・ゴミの処理に大変便利でした。

1が参考にしています
対象商品 : 01036455
2017-04-02
用途: ガーデニングのプランターの養生に使用

小振りなので非常に使い易い、お奨めです。
材質もステンレス製の為長持ちするでしょう。

1が参考にしています
対象商品 : 01036455
2015-11-14
用途: 野菜の種まき
卸売・小売業

野菜の種まき 覆土作業の便利に使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする