曜日別特売

わんわんボード

わんわんボード - MontBlanc(モンブラン/清水製作所)わんわんボード - MontBlanc(モンブラン/清水製作所)

一時的に愛犬を車に係留できます。
愛犬と車で外出時、車に疲れた愛犬の休憩に、また釣りやキャンプなどのアウトドアにも最適です。
車のタイヤを乗り上げるだけで場所を選びません。アスファルトでもOKです。
リードをカラビナに引っ掛けるだけのワンタッチ式だから簡単です。
小型なので収納場所をとりません。

材質カラビナ/スチール材質(本体)ステンレス鋼質量(g)265本体寸法(幅W×全長×高さH)95×170×45内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0103655236035
1,900
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする