導電性ゴムシート ECC-8

導電性ゴムシート ECC-8 - タイガースポリマー導電性ゴムシート ECC-8 - タイガースポリマー
(1件のレビュー)

導電性、静電防止。

用途デスクマット、フロアマット、カーテン。厚さ(mm)2材質導電性ゴムタイプ緑EC-8/黒NEP-5の貼り合せ硬さタイプA・70体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+1、(JIS#3)+35<試験条件100℃×72h>体積固有抵抗率(Ω・cm)(老化前)7.9×108、(老化後)2.5×108/試験条件70℃×72h内容量1枚
全22種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
010386772×100×100100100
オープン
419
461(税込)
当日出荷
010386862×100×200100200
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
010386952×100×300100300
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
010387042×100×500100500
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
010387132×100×10001001000
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
010387222×100×15001001500
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
010387382×100×20001002000
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
010387472×200×200200200
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
010387562×200×300200300
オープン
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
010387652×200×500200500
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
010387742×200×10002001000
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
010387832×200×15002001500
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
010387922×200×20002002000
オープン
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
010388082×300×300300300
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
010388172×300×500300500
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
010388262×300×10003001000
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
010388352×300×15003001500
オープン
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
010388442×300×20003002000
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
010388532×500×500500500
オープン
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
010388622×500×10005001000
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
010388782×500×15005001500
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
010388872×500×20005002000
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01038817
2016-05-17
用途: パソコン作業

執筆作業のために、パソコン作業が必須の生活を続けています。
パソコンのマウス用に使っています。びりびりと感じる、マウスの発する電磁波を、やわらげてくれます。体感的には1/3です。
 また、マウスのすべり感は良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
713:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする