日東工器
金型カプラ ソケット(ブレードホース取付用)
押し込むだけのワンタッチ接続。
プラグを金型に埋め込んだまま接続・分離ができるロングスリーブ。
自動開閉バルブ内蔵。
用途
ブレードホース取付用
流体
水・温湯
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0 [10]
材質(本体)
真ちゅう
接続方式
ワンタッチ式
トラスコ品番
777-9798
質量(g)
122
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
肉厚(mm)
3±0.3
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.5 [15]
適合ホースサイズ
Φ9×Φ15mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01038896
K-90SN BRASS NBR
29
8.5
21
六角23
六角24
63
16.8
18.5
¥
3,245
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください