カプラ用アダプタ(ブレードホース用)

カプラ用アダプタ(ブレードホース用) - 日東工器カプラ用アダプタ(ブレードホース用) - 日東工器

ゼロスピルカプラ、SPカプラType Aなどのおねじ取付用カプラに取付可能な、ブレードホース用アダプタ。

用途めねじ取付用流体空気・水・油など最高使用圧力ブレードホースの仕様に準ずる材質(本体)真ちゅう取り付け形状ホース取付用使用温度範囲ブレードホースの仕様に準ずる耐圧力(MPa)ブレードホースの仕様に準ずる内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01038905BH90-3M BRASS8.5六角23六角2459R 3/8
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
01038914BH120-4M BRASS11六角27六角2751R 1/2
3,790
3,298
3,628(税込)
当日出荷
01038923BH150-4M BRASS13六角30六角3052R 1/2
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
01038932BH190-6M BRASS17六角35六角3546.5R 3/4
5,845
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする