曜日別特売

鋼製握り(二面取りタイプ) A

鋼製握り(二面取りタイプ) A - MIYOSHI(小西製作所)鋼製握り(二面取りタイプ) A - MIYOSHI(小西製作所)
材質鋼材SUM22表面処理クロムメッキ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01692364A-201315856
1,300
999
1,099(税込)
3日以内出荷
01692373A-2516181070
1,650
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
01692382A-3220201387
3,000
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
01692398A-3622221498
4,300
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする