アルミニウムクランクハンドル ACH-N

アルミニウムクランクハンドル ACH-N - MIYOSHI(小西製作所)アルミニウムクランクハンドル ACH-N - MIYOSHI(小西製作所)
材質アルミニウムAC2B表面処理黒色チヂミ焼付塗装内容量1個
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01692443ACH-80-N2516111019
3,350
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
01692452ACH-100-N2716111220
3,950
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
01692468ACH-130-N3118151423
4,850
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
01692477ACH-160-N3620151525
6,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする