エアータンク

エアータンク - 明治機械製作所エアータンク - 明治機械製作所

省エネに最適。効率のよいエアの供給に。
空気圧の多様な用途と高度な利用によってサブタンクの必要性が増えております。これにこたえるのが30L~3,000Lの空気タンクです。
空気出入口ソケットの高さに高低差を設け圧縮空気中の水分、油分や塵埃等の分離性が向上。また流入時の共鳴音も低減。
第一種ケレン(ショットブラスト)を施した高品位塗装であらゆる用途にマッチ。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※標準の自動アンローダ式でもエアの使用が断続的な場合には、必ずST形空気タンクをご使用ください。
※ノズルの位置は変更は出来ません
※車上渡し商品となります。
※トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※個人宅(個人名)への配送不可商品となります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
寸法B1(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(Φmm)
タンク容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01042694ST30A-100480304510120365300×2504-Φ1032
62,000
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
01042703ST39-100756304-378378--39
74,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
01042712ST95A-1001204350-7009004603-Φ1597
150,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
01042728ST160A-1001464406-80011005503-Φ15162
189,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
01042737ST230A-1001542470-80012006103-Φ15227
263,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
01042746ST400C-1001380718-80010006304-Φ20395
318,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
01042755ST600C-1001900718-90014006304-Φ20595
420,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68719674ST600D-1001900718-90014006304-Φ20595
639,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする