曜日別特売

LED電球 ミニレフ球形 30W E17 昼光色

LED電球 ミニレフ球形 30W E17 昼光色 - ELPALED電球 ミニレフ球形 30W E17 昼光色 - ELPALED電球 ミニレフ球形 30W E17 昼光色 - ELPALED電球 ミニレフ球形 30W E17 昼光色 - ELPALED電球 ミニレフ球形 30W E17 昼光色 - ELPALED電球 ミニレフ球形 30W E17 昼光色 - ELPALED電球 ミニレフ球形 30W E17 昼光色 - ELPALED電球 ミニレフ球形 30W E17 昼光色 - ELPA
(5件のレビュー)

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。
低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。
点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。

用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。口金E17電球の種類LED電球形状ミニレフランプタイプ定格消費電力(W)4.2電圧(V)100(50/60Hz)仕様屋内用全長(mm)80質量(g)37全光束(Lm)325定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50ビーム光束(Lm)200定格入力電流(A)0.07中心光度(cd)100ビーム角度(°)100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01042037LDR4D-H-E17-G610昼光色相当
オープン
2,088
2,297(税込)
当日出荷
01042046LDR4L-H-E17-G611電球色相当
オープン
2,088
2,297(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01042046
2020-03-29
用途: 家庭照明用
サービス業

LEDでこの価格。明るさ十分で家族も喜んでいます。

対象商品 : 01042037
2019-03-04
用途: 自宅の飾り棚で使用
オフィス山城建設業・工事業

明るさも、サイズもぴったりで満足しています。
早く発送もしてもらいました。

対象商品 : 01042037
2017-09-23
用途: 事務机の照明

事務机の照明用に購入しました、価格も安く明るさも十分です。
難点は電球に比べ光が固い(温かみに欠ける)です。

1が参考にしています
対象商品 : 01042046
2017-03-13
用途: 暗い場所での作業灯として
篠田重機株式会社建設業・工事業

五個程度購入していますが、中には電球の不具合でついたり消えたりする不良品がある。

2が参考にしています
対象商品 : 01042037
2016-04-01
用途: リビングでの使用。
サービス業

4個購入したところ1個が初期不良か、数時間で球切れ。メールにて連絡したら交換商品が送られてきて、返品商品は引き取りに来てくれました。
その後特に問題起こっていません。
迅速かつ丁寧な対応ありがとうございました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする