ELPA
LED装飾電球 サイン球タイプ(防水設計)
(1件のレビュー)
雨や塵がかかる場所でも安心。
防水設計。
用途
屋外看板や照明に
口金
E26
電球の種類
LED
電球形状
サイン球
定格消費電力(W)
1.4
電圧(V)
100(50/60Hz)
寸法(mm)
86×45
定格寿命(時間)
30000
定格入力電流(A)
0.016
防水仕様
IP65
内容量
1個
注意
※ご使用の際は防水・防塵形のソケットをご使用ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全光束(Lm)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01042073
LDS1N-G-GWP900
60
昼白色相当
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
01042082
LDS1L-G-GWP901
55
電球色相当
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
01042098
LDS1CN-G-GWP905
60
クリア 昼白色相当
オープン
¥
2,278
¥
2,506
(税込)
翌々日出荷
01042107
LDS1CL-G-GWP906
55
クリア 電球色相当
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
01042116
LDS1R-G-GWP904
-
赤
オープン
¥
2,278
¥
2,506
(税込)
翌々日出荷
01042125
LDS1B-G-GWP902
-
青
オープン
¥
2,278
¥
2,506
(税込)
翌々日出荷
01042134
LDS1Y-G-GWP903
-
黄
オープン
¥
2,278
¥
2,506
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください