TRUSCO
溶接用マグネウェルダー 可変タイプ
鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。
45~90°の角度調整が可能です。
用途
溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。
吸着力(N)
245
寸法(mm)
145×145×36
質量(kg)
1.5
仕様
フェライト磁石
トラスコ品番
232-7082
材質
SS400
質量(g)
1500
保持角度(°)
45~90 自動調整型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08285523
TMGW-C145
¥
21,230
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください