曜日別特売

溶接用マグネウェルダー 標準タイプ

溶接用マグネウェルダー 標準タイプ - TRUSCO

鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。
標準的な90°固定保持タイプです。

用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。吸着力(N)588寸法(mm)230×230×20質量(kg)2.1仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7104材質SS400幅(mm)230高さ(mm)230質量(g)2100奥行(mm)20保持角度(°)90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08285541TMGW-S200
11,870
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする