曜日別特売

溶接用マグネウェルダー

溶接用マグネウェルダー - TRUSCO

両端にON/OFFスイッチ付で、吸着面2面でマグネットがON/OFFできるため便利です。
鉄板や鉄球の溶接作業時に接合部分を組み合わせ、安定保持します。
溶接や組み立て作業などで仮付けや仮組みに使用します。

仕様
NdFeB磁石
両端にON/OFFスイッチ付
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。吸着力(N)660寸法(mm)195×195×47質量(kg)2.75トラスコ品番284-8911材質スチール、アルミ幅(mm)195質量(g)2750保持角度(°)90 ON-OFF機能付材質(マグネット)ネオジム磁石内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08285566TMS2-90
64,640
55,980
61,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする