曜日別特売

カラー水閘

カラー水閘 - タキロンシーアイカラー水閘 - タキロンシーアイカラー水閘 - タキロンシーアイカラー水閘 - タキロンシーアイ
(1件のレビュー)

取手の上下で弁を開閉排水。水閘の止水能力は、水頭差1m程度です。

寸法h(mm)1400内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※水閘との水頭差1m以上では使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
010434736565777626
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0104349810010011611432
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
010434827575908926
9,680
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,300/税込¥2,530
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01043498
2017-03-25
用途: dennmennno annkyohaisui

takasato
keinosyuruigaarebaii

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

田んぼ・畔関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする