曜日別特売

タイダクトホースGL-E型

タイダクトホースGL-E型 - タイガースポリマー
(1件のレビュー)

ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。
通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。
透明ですから輸送物の確認が可能です。
ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。

用途
木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。
クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。
材質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐静電/バキューム/透明性/圧送内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全64種類を絞り込む
長さ(m)
内径(Φmm)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
定尺(m)
質量(g)
長さ(m)
ピッチ(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01044706Φ38×1m-340/m1938.1±1
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01044715Φ38×2m-340/m2938.1±1
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01044724Φ38×3m-340/m3938.1±1
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01044733Φ38×4m-340/m4938.1±1
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01044742Φ38×5m-340/m5938.1±1
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01044758Φ38×10m-340/m10938.1±1
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01044767Φ38×15m-340/m15938.1±1
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01044776Φ38×20m-340/m20938.1±1
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01044785Φ50×1m-520/m11250.8+1.5-1
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01044794Φ50×2m-520/m21250.8+1.5-1
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01044803Φ50×3m-520/m31250.8+1.5-1
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01044812Φ50×4m-520/m41250.8+1.5-1
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01044828Φ50×5m-520/m51250.8+1.5-1
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01044837Φ50×10m-520/m101250.8+1.5-1
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01044846Φ50×15m-520/m151250.8+1.5-1
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01044855Φ50×20m-520/m201250.8+1.5-1
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01044864Φ65×1m-630/m11263.5+1.5-1
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01044873Φ65×2m-630/m21263.5+1.5-1
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01044882Φ65×3m-630/m31263.5+1.5-1
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01044898Φ65×4m-630/m41263.5+1.5-1
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01044907Φ65×5m-630/m51263.5+1.5-1
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01044916Φ65×10m-630/m101263.5+1.5-1
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01044925Φ65×15m-630/m151263.5+1.5-1
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01044934Φ65×20m-630/m201263.5+1.5-1
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01044943Φ75×1m-640/m114.576.2±1.5
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01044952Φ75×2m-640/m214.576.2±1.5
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01044968Φ75×3m-640/m314.576.2±1.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01044977Φ75×4m-640/m414.576.2±1.5
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01044986Φ75×5m-640/m514.576.2±1.5
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01044995Φ75×10m-640/m1014.576.2±1.5
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045004Φ75×15m-640/m1514.576.2±1.5
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045013Φ75×20m-640/m2014.576.2±1.5
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045108Φ100×1m-950/m114.5101.6±1.5
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045117Φ100×2m-950/m214.5101.6±1.5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045126Φ100×3m-950/m314.5101.6±1.5
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045135Φ100×4m-950/m414.5101.6±1.5
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045144Φ100×5m-950/m514.5101.6±1.5
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045153Φ100×10m-950/m1014.5101.6±1.5
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045162Φ100×15m-950/m1514.5101.6±1.5
オープン
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045178Φ100×20m-950/m2014.5101.6±1.5
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045187Φ125×1m-1120/m117.5127±1.5
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045196Φ125×2m-1120/m217.5127±1.5
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045205Φ125×3m-1120/m317.5127±1.5
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045214Φ125×4m-1120/m417.5127±1.5
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045223Φ125×5m-1120/m517.5127±1.5
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045232Φ125×10m-1120/m1017.5127±1.5
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045248Φ125×15m-1120/m1517.5127±1.5
オープン
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045257Φ125×20m-1120/m2017.5127±1.5
オープン
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045266Φ150×1m-1430/m117.5152.4±1.5
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01045275Φ150×2m-1430/m217.5152.4±1.5
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01045275
2020-08-04
用途: 粉体搬送
製造業

取り扱いもらくでGL型の口元とピッタリ。ただアース線を出すのに途中で切れてしまったりとても繊細でした。何かコツでもあるのでしょうか…。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする