曜日別特売

アーチグリップ AGR

アーチグリップ AGR - MIYOSHI(小西製作所)アーチグリップ AGR - MIYOSHI(小西製作所)
材質(グリップ)黒色ナイロン樹脂使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法S1(mm)
寸法l(mm)
質量(g)
寸法D
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01692608AGR-1001726128586±0.5
2,050
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
01692617AGR-140203813138117±0.5
2,380
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
01692626AGR-200203813185179±1.0
3,300
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする