曜日別特売

プラスチック握り玉 BB(芯金入り)

プラスチック握り玉 BB(芯金入り) - MIYOSHI(小西製作所)プラスチック握り玉 BB(芯金入り) - MIYOSHI(小西製作所)プラスチック握り玉 BB(芯金入り) - MIYOSHI(小西製作所)プラスチック握り玉 BB(芯金入り) - MIYOSHI(小西製作所)プラスチック握り玉 BB(芯金入り) - MIYOSHI(小西製作所)プラスチック握り玉 BB(芯金入り) - MIYOSHI(小西製作所)プラスチック握り玉 BB(芯金入り) - MIYOSHI(小西製作所)プラスチック握り玉 BB(芯金入り) - MIYOSHI(小西製作所)
(16件のレビュー)
ねじインサート(芯金)あり材質プラスチック使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B材質(ノブ)フェノール樹脂内容量1個
全28種類を絞り込む
寸法D
28種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法D
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01693545BB-20×5-B1092012
265
199
219(税込)
当日出荷
01693554BB-20×6-B1092012
265
199
219(税込)
当日出荷
01693563BB-25×6-B1192520
285
229
252(税込)
当日出荷
01693572BB-25×8-B11122520
330
249
274(税込)
当日出荷
01693588BB-30×8-B15153030
380
289
318(税込)
当日出荷
01693597BB-30×10-B15153030
400
309
340(税込)
当日出荷
01693606BB-32×8-B15153242
385
289
318(税込)
当日出荷
01693615BB-32×10-B15153242
430
329
362(税込)
当日出荷
01693624BB-35×8-B15153549
440
339
373(税込)
当日出荷
01693633BB-35×10-B15153549
450
349
384(税込)
当日出荷
01693642BB-40×10-B16154075
550
419
461(税込)
当日出荷
01693658BB-40×12-B16234075
650
499
549(税込)
当日出荷
01693667BB-50×12-B202350122
950
729
802(税込)
当日出荷
01693676BB-50×16-B202650122
1,050
799
879(税込)
3日以内出荷
01693685BB-20×5-R1092012
265
199
219(税込)
3日以内出荷
01693694BB-20×6-R1092012
265
199
219(税込)
当日出荷
01693703BB-25×6-R1192520
285
229
252(税込)
4日以内出荷
01693712BB-25×8-R11122520
330
249
274(税込)
3日以内出荷
01693728BB-30×8-R15153030
380
289
318(税込)
4日以内出荷
01693737BB-30×10-R15153030
400
309
340(税込)
当日出荷
01693746BB-32×8-R15153242
385
289
318(税込)
翌々日出荷
01693755BB-32×10-R15153242
430
329
362(税込)
4日以内出荷
01693764BB-35×8-R15153549
440
339
373(税込)
4日以内出荷
01693773BB-35×10-R15153549
450
349
384(税込)
当日出荷
01693782BB-40×10-R16154075
550
419
461(税込)
当日出荷
01693798BB-40×12-R16234075
650
499
549(税込)
当日出荷
01693807BB-50×12-R202350122
950
729
802(税込)
当日出荷
01693816BB-50×16-R202650122
1,050
799
879(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-04-23
用途: 車のシフトノブ
喜工業

ハイエースに大画面モニターを付けると画面とシフトノブの隙間が小さくて指が当たる。
それを解消する為に本製品に交換しました。

対象商品 : 01693624
2023-11-09
用途: 品質が最低

手で触れる部品なのに、継ぎ目がはっきりとわかる程度の品質。
さらに傷もある始末。ハズレ品だったのかと諦めています。
二度とこのメーカーの製品は購入しません。
とりあえず、当方で研磨して使っていますが、他社製に取り替えます。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。

対象商品 : 01693642
2023-04-30
用途: 機械の補修部品として購入

メーカー品だけあって文句のつけようが無いです。
握り玉は手に触れる部品なのでちょっとしたことが気になるのですが
この商品は継続購入していますが手に馴染むレベルで良いと思います。

対象商品 : 01693572
2023-01-05
用途: スロットマシンのレバー

旧型スロットマシン(2号機)に使用しました。
外径は小さくネジ穴は大きくと、中々合うサイズが見つからない中でピッタリと付きました。
こういった部品も経年劣化の影響で壊れますので、こちらの製品は有難いです。

対象商品 : 01693545
2020-08-18
用途: オートバイ用のスマホホルダーの関節部の破損の補修に利用した。
医療・福祉・介護関連業

球体の精度も高く、補修部品としてのコスパは良好。本来の使用目的とは違っているが、流用品として、利用を推奨したい製品である。

1が参考にしています
対象商品 : 01693633
2020-07-12
用途: 農業用機械の改造部のハンドルに使用致します。

握りサイズとして丁度良く とっさの時にも握りやすく大変便利に使えております

1が参考にしています
対象商品 : 01693545
2020-02-16
用途: S2000のスピンターンノブ

内装色とも違和感無く合い、芯金があるおかげでしっかりした取り付け感です。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。
ご不明な点は、購入前に問合せ窓口をご利用いただければ幸いです。

対象商品 : 01693563
2019-07-05
用途: 木工機械のピン
その他業種

良い品質です。マイターソーのゴム部品の代用で購入。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする