曜日別特売

ボアードクランクハンドル BCH-S

ボアードクランクハンドル BCH-S - MIYOSHI(小西製作所)ボアードクランクハンドル BCH-S - MIYOSHI(小西製作所)
材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(ハンドル車)黒色フェノール樹脂内容量1個
注意
※グリップは、含まれております。グリップは外せません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法K(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01693886BCH-50-S6×6(H9)14-10-18
4,000
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
01693895BCH-64-S8×8(H9)1818100.319
4,350
3,500
3,850(税込)
当日出荷
01693904BCH-80-S10×10(H9)2120130.322
4,850
3,898
4,288(税込)
当日出荷
01693913BCH-100-S12×12(H9)2325150.327
5,400
4,298
4,728(税込)
当日出荷
01693922BCH-130-S14×14(H9)2628200.330
7,350
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
01693938BCH-160-S17×17(H9)2830230.334
9,200
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする