富士電機
増設バッテリーモジュール
EX100-オンラインシリーズの増設バッテリーモジュールです。
用途
EX100-オンラインシリーズの増設バッテリーモジュール
充電時間(時間)
(満充電の90%まで/1EBM当り)約18
バッテリー
小形制御弁式鉛蓄電池
最大接続台数
2台まで
端子形状
装置背面でコネクタ接続
電池寿命(年)
5
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バックアップ時間
質量(g)
接続方式
容量(kVA)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
対象機種
公称電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89193142
PEB036-2C
(周囲温度25℃、初期特性、定格容量1000VA/800W)1台/2台増設:約27/48分
19000
装置背面でコネクタ接続
1
160×388×245
PEN102J1C
36
¥
139,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89193167
PEB036-2RT
(周囲温度25℃、初期特性、定格容量1000VA/800W)1台/2台増設:約27/48分
22000
装置前面でコネクタ接続
1
438×431×86.5
PEN102J1RT
36
¥
149,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
81日以内出荷
返品不可
89193194
PEB048-2RT
(周囲温度25℃、初期特性、定格容量1100VA/1000W)1台/2台増設:約27/51分
27000
装置前面でコネクタ接続
1、1.5
438×431×86.5
PEN152J1RT、PEN152J1RT/15
48
¥
156,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89193221
PEB072-2RT
(周囲温度25℃、初期特性、定格容量2400VA/2200W)1台/2台増設:約17.5/33分
40000
装置前面でコネクタ接続
2.4、3
438×601×86.5
PEN302J1RT、PEN302J1RT/30
72
¥
349,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る