バーグリップ BG

バーグリップ BG - MIYOSHI(小西製作所)バーグリップ BG - MIYOSHI(小西製作所)
(2件のレビュー)
材質(グリップ)黒色ナイロン樹脂PA6使用温度(℃)max80 min-20材質(インサート)鋼材SUM22・三価クロメート内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法M
寸法d(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法M
質量(g)
寸法d(mm)
寸法D1(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01696345BG-6M6×P1.030161820
440
329
362(税込)
当日出荷
01696354BG-8M8×P1.2529161820
440
329
362(税込)
当日出荷
01696363BG-10M10×P1.550202225
600
459
505(税込)
当日出荷
01696372BG-12M12×P1.7548202225
600
459
505(税込)
当日出荷
01696388BG-12AM12×P1.75100252836
1,000
769
846(税込)
当日出荷
01696397BG-16M16×P2.090252836
1,000
769
846(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01696397
2024-04-16
用途: 操作レバー用
サービス業

理想どおりの形状でしっかりとした作りで満足してます。

対象商品 : 01696372
2019-01-15
用途: ハンドルカバーとして使用。
その他業種

期待していた物よりも、若干短く細いサイズでした。
自分の選び間違いでしたが、安価にて購入させて頂きましたので
よろしかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
1が参考にしています
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする