MIYOSHI(小西製作所)
ボールハンドル BH
材質
鋼材SUM22
表面処理
クロムメッキ
寸法d1
5
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法S1(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01696406
BH-63
10
7
13
¥
2,840
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
01696415
BH-80
13
9
16
¥
3,450
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
01696424
BH-100
16
11
21
¥
4,380
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
01696433
BH-125
20
14
25
¥
5,230
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
01696442
BH-160
25
18
32
¥
7,230
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください