MIYOSHI(小西製作所)
ボールロックピンスプリング圧タイプ BL2
材質(ノブ)
黒色ナイロン樹脂PA6
材質(キャップ)
オレンジナイロン樹脂PA6
材質(ピン)
ステンレスSUS303
材質(バネ)
ステンレスSUS631J1
材質(ボール)
ステンレスSUS404
使用温度(℃)
max80 min-20
内容量
1個
全20種類を絞り込む
寸法d(mm)
6
8
10
12
寸法l1(mm)
5
6.3
8.7
9.5
寸法H(mm)
30.2
36
質量(g)
選択してください
19
20
21.5
23
24
25
27
28
29
31
39
47.5
51
54
57
60.5
69
70
78
87
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法d1
寸法l1(mm)
寸法D
寸法H(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01696458
BL2-6×10
6
10
6.5
5
38
30.2
19
¥
6,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
01696467
BL2-6×15
6
15
6.5
5
38
30.2
20
¥
6,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
01696476
BL2-6×20
6
20
6.5
5
38
30.2
21.5
¥
6,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
01696485
BL2-6×25
6
25
6.5
5
38
30.2
23
¥
6,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
01696494
BL2-6×30
6
30
6.5
5
38
30.2
24
¥
6,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
01696503
BL2-6×50
6
50
6.5
5
38
30.2
28
¥
6,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
01696512
BL2-8×15
8
15
8.7
6.3
38
30.2
25
¥
6,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
01696528
BL2-8×20
8
20
8.7
6.3
38
30.2
27
¥
6,110
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
01696537
BL2-8×25
8
25
8.7
6.3
38
30.2
29
¥
6,110
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
01696546
BL2-8×30
8
30
8.7
6.3
38
30.2
31
¥
6,270
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
01696555
BL2-8×50
8
50
8.7
6.3
38
30.2
39
¥
6,270
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
01696564
BL2-10×15
10
15
12
8.7
47
36
47.5
¥
7,240
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
01696573
BL2-10×20
10
20
12
8.7
47
36
51
¥
7,240
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
01696582
BL2-10×25
10
25
12
8.7
47
36
54
¥
7,240
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
01696598
BL2-10×30
10
30
12
8.7
47
36
57
¥
7,720
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
01696607
BL2-10×50
10
50
12
8.7
47
36
70
¥
7,720
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
01696616
BL2-12×20
12
20
14.5
9.5
47
36
60.5
¥
8,370
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
01696625
BL2-12×30
12
25
14.5
9.5
47
36
69
¥
8,370
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
01696634
BL2-12×40
12
30
14.5
9.5
47
36
78
¥
8,370
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
01696643
BL2-12×50
12
50
14.5
9.5
47
36
87
¥
8,370
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください