MIYOSHI(小西製作所)
タップドブラインドノブ BTK
材質(本体)
フェノール樹脂
種類
多角形
使用温度(℃)
max110 min-20
寸法h1(mm)
0.3
取付部
めねじ(段付)
色(本体)
黒色
材質(取付部)
黄銅C3604B
内容量
1個
全10種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
選択してください
32
40
50
60
70
85
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法M
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01698725
BTK-30-A
M5×P0.8
16
23
32
10
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
01698734
BTK-30-B
M6×P1.0
19
23
32
12
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
01698743
BTK-40-A
M6×P1.0
27
27
40
12
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
01698752
BTK-40-B
M8×P1.25
31
27
40
13
¥
840
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
01698768
BTK-50-A
M8×P1.25
50
33
50
20
¥
1,000
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
01698777
BTK-50-B
M10×P1.5
52
33
50
17
¥
1,000
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
01698786
BTK-60-A
M10×P1.5
76
37
60
17
¥
1,240
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
01698795
BTK-60-B
M12×P1.75
80
37
60
20
¥
1,340
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
01698804
BTK-70
M12×P1.75
119
44
70
20
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
01698813
BTK-85
M16×P2.0
176
55
85
22
¥
2,750
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください