曜日別特売

タップドブラインドノブ BTK-sus

タップドブラインドノブ BTK-sus - MIYOSHI(小西製作所)タップドブラインドノブ BTK-sus - MIYOSHI(小西製作所)
材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20寸法h1(mm)0.3取付部めねじ(段付)色(本体)黒色内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01698822BTK-30-SUSM6×P1.0
1,750
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
01698838BTK-40-SUSM8×P1.25
2,080
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
01698847BTK-50-SUSM10×P1.5
2,280
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
01698856BTK-60-SUSM12×P1.75
3,150
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする