MIYOSHI(小西製作所)
コントロールレバー CL
種類
クランプレバー
形状
ノブ付形
取付部
丸穴
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質
(センタープレート)艶艶消しシルバーアルミニウム
表面処理
(シャフト)艶消しシルバークロムメッキ、(インサート)黒色四三酸化鉄皮膜
材質(グリップ)
黒色フェノール樹脂
材質(インサート)
鋼材SS400
材質(シャフト)
鋼材SS400
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法d3(Φmm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01699495
CL-37
4.3
37
46
81
10
(H7)8
18
21
5
20
17
22
26
Φ8 H7
17
81
¥
3,150
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
01699504
CL-45
7
45
52
108
10
(H7)8
22
25
6
25
22
28
32
Φ8 H7
22
108
¥
3,850
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
01699513
CL-54
7.3
54
61
127
12
(H7)10
26
31
8
30
27
34
39
Φ10 H7
27
127
¥
4,850
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください