MIYOSHI(小西製作所)
エンプラ回転握り E
材質(グリップ)
黒色ナイロン樹脂PA6
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(ねじ部)
鋼材SUM22・クロムメッキ
材質(ナット)
鋼材SUM22・クロムメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01701552
E-20
M8×P1.25
¥
590
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
01701568
E-25
M10×P1.5
¥
680
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
01701577
E-32
M12×P1.75
¥
1,250
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
01701586
E-36
M16×P2.0
¥
2,250
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください