エンプラディスクハンドル車 EDH-R

エンプラディスクハンドル車 EDH-R - MIYOSHI(小西製作所)エンプラディスクハンドル車 EDH-R - MIYOSHI(小西製作所)
種類ディスク材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP内容量1個
注意
※グリップは、含まれております。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法d5(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01701595EDH-80-R188(H7)16212519201780.2
3,590
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
01701604EDH-100-R2110(H7)20273025242290.2
4,280
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
01701613EDH-125-R2212(H7)24313528282780.2
5,640
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
01701622EDH-150-R2314(H7)243438303230100.2
6,280
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
01701638EDH-175-R2616(H7)333944353628160.2
8,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
01701647EDH-200-R2820(H7)384450403936130.2
10,700
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする