MIYOSHI(小西製作所)
エンプラディスクハンドル車 EDH-F
種類
ディスク
材質
(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM
材質(本体)
艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
材質(グリップ)
艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
内容量
1個
注意
※グリップは、含まれております。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法d5(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01701656
EDH-100-F
14
10(H7)
20
27
30
25
24
22
9
0.2
¥
11,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
01701665
EDH-125-F
19
12(H7)
24
31
35
28
28
27
8
0.2
¥
12,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
01701674
EDH-150-F
23
14(H7)
24
34
38
30
32
30
10
0.2
¥
13,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
01701683
EDH-175-F
26
16(H7)
33
39
44
35
36
28
16
0.2
¥
14,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
01701692
EDH-200-F
28
20(H7)
38
44
50
40
39
36
13
0.2
¥
16,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
01701708
EDH-250-F
28
20(H7)
38
50
57
48
43
36
19
0.2
¥
19,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください